コヅチ
ワ-キングショルダ-バック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06759300
品番
KN-61
参考基準価格(税別)
¥20,870
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なナイロン素材を使用しています。
表面に特殊撥水加工を施している為、耐水に優れています。
用途
ハードな作業工具や道具類の収納に。
付属品
取り外し可能工具プレート
トラスコ品番
148-2974
材質
ナイロン・発泡ポリエチレン
幅(mm)
340
高さ(mm)
340
奥行(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナイロン製品ですので高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。
※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。