NNN56959KRM1 配線ダクト取付型 LED ベースライト sB 高光束調光(ライコン別売) L900 リベコム Panasonic(パナソニック) 06764586

NNN56959KRM1 配線ダクト取付型 LED ベースライト sB 高光束調光(ライコン別売) L900 リベコム Panasonic(パナソニック) 06764586
NNN56959KRM1 配線ダクト取付型 LED ベースライト sB 高光束調光(ライコン別売) L900 リベコム Panasonic(パナソニック) 06764586
NNN56959KRM1 配線ダクト取付型 LED ベースライト sB 高光束調光(ライコン別売) L900 リベコム Panasonic(パナソニック) 06764586

配線ダクト取付型 LED ベースライト sB 高光束調光(ライコン別売) L900 リベコム

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06764586
品番
NNN56959KRM1
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

配線ダクト取付型、L900タイプ、アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ
Ra83
100V配線ダクト用
天井面取付専用
調光範囲(約1%~100%)
調色範囲(6500K昼光色~2700K電球色)
グリーン購入法適合

注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする