金型デートマークYA型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は外径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
5.6
注文コード
06778796
品番
OP-YA-8-19
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。

トラスコ品番
125-9651
全長(mm)
10
外径(mm)
5.6
材質
ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50°±2°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする