【2027年用】金型デートマークYA型 UL型

【2027年用】金型デートマークYA型 UL型 - 浦谷商事

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途
プラ型埋め込み用。
材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50 ±2
内容量
1個
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787720UL-YA-8-27684-35149.75
¥4,090
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
06787948UL-YA-12-27684-351613.77.5
¥4,550
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
06788088UL-YA-16-27684-351513.711
¥5,180
¥4,698
¥5,168(税込)
翌々日出荷
06788508UL-YA-10-27684-351711.76.3
¥4,230
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする