【2027年用】金型デートマークYM型

【2027年用】金型デートマークYM型 - 浦谷商事

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。

用途
プラ型埋め込み用。
摘要
YM型(年・月)
硬度
HRC50 ±2
内容量
1個
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787817OP-YM-10-27684-3506SUS420焼入研磨仕上げ1210
¥7,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
06788797OP-YM-8-27684-3507SUS420焼入研磨仕上げ108
¥7,000
¥6,398
¥7,038(税込)
翌々日出荷
06789059OP-YM-6-27684-3508ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)86
¥6,800
¥6,198
¥6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする