【2027年用】金型デートマークYM型 PL面交換タイプ

【2027年用】金型デートマークYM型 PL面交換タイプ - 浦谷商事

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途
プラ型埋め込み用。
摘要
YM型(年・月)
硬度
HRC50 ±2
内容量
1個
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787571UL-YM-6-27684-3519ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)86
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
06787702UL-YM-16-27684-3523SUS420焼入研磨仕上げ1416
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
06788420UL-YM-10-27684-3520SUS420焼入研磨仕上げ1210
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
06788682UL-YM-8-27684-3522SUS420焼入研磨仕上げ108
¥11,700
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
06788867UL-YM-12-27684-3521SUS420焼入研磨仕上げ1412
¥13,000
¥11,980
¥13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする