コヅチ
10号(ブラウン)防水帆布 ウエストポケット 剪定鋏ケース付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06778857
品番
GW-01
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
剪定ケース付き帆布製のウエストポケットです。
用途
ウエストポケットガーデニング用。
トラスコ品番
407-1261
材質
生地:10号帆布、ケース:牛床皮
形状
ウエストポケット
幅(mm)
170
色
オレンジ
高さ(mm)
250
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
45