金型デートマークSD型 インサイドアロー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は外径・トラスコ品番など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
Φ7.5
トラスコ品番
125-9620
注文コード
06778882
品番
SD-OA-12
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

インサイドアローのみになります。
金型はセットしたままでOKな、PL面からアウトサイドリングも取り外せる作業性抜群のデートマークです。
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接アウトサイドリング・インサイドアローの交換ができます。
金型を分解する必要がないため、大幅な経費・時間の節約が可能です。
UDフォント使用なので文字が見やすくなりました。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途
プラ型埋め込み用。
トラスコ品番
125-9620
全長(mm)
9.8
摘要
矢印のみ
外径(mm)
Φ7.5
材質
SUS420焼入れ研磨仕上げ
硬度
HRC50±2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする