曜日別特売
WH-10 白床皮 カッター差し2段 コヅチ 06779049

白床皮 カッター差し2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06779049
品番
WH-10
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

二重縫いのホワイトシリーズです。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。
国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。

用途
L型カッター・替刃収納用。
トラスコ品番
211-5980
材質
牛革
形状
カッター差し2段
幅(mm)
70
色
白
高さ(mm)
210
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・ぬれたまま使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になります。
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
※・湿気などにより、カビが生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする