花付き摘果鋏ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
白
注文コード
06779076
品番
LST-12
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

花柄ワンポイントの付いた摘果鋏ケースです。

用途
摘果鋏ケース用。
トラスコ品番
405-7697
色
白
材質
牛革
形状
摘果鋏ケース
幅(mm)
75
高さ(mm)
235
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※・濡れたまま使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になります。
※・濡れ・こすれ・日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
※・湿気などにより、カビが生じる場合があります。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする