10号(ブラウン)防水帆布 ウエストポケット 大久保鋏ケース付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06779092
品番
GW-02
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

大久保ケース付き帆布製のウエストポケットです。

用途
ウエストポケットガーデニング用。
トラスコ品番
405-1431
材質
生地:10号帆布、ケース:牛床皮
形状
ウエストポケット
幅(mm)
170
色
オレンジ
高さ(mm)
250
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする