浦谷商事
金型デートマークYA型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
8
10
8
12
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06779137
品番
OP-YA-6-19
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。
トラスコ品番
125-9667
全長(mm)
8
外径(mm)
4
材質
ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50°±2°