コヅチ
表皮 大久保鋏ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779478
品番
SO-01
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
牛革使用の180mm用の大久保鋏ケースです。
用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-3060
材質
牛表皮
形状
大久保鋏ケース
幅(mm)
130
色
茶
高さ(mm)
210
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※生産ロット毎にカタログと多少色が異なる場合があります。