コヅチ
革製ツールケースシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
217-6839
注文コード
06779582
品番
CE-03
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。
用途
ミゼットカッター差し用。
トラスコ品番
217-6839
形状
ヌメ皮ミゼットカッター差し二重縫い銅リベット型押
幅(mm)
85
高さ(mm)
225
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。