コヅチ
ヌメ皮 剪定鋏ケース スライドフック ボタン式 型押
ST-21R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779731
品番
ST-21R
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・ベルトを付けたままでも着脱可能です。
・スライド式フックでベルト通し幅を自在に調整できます。
用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-4595
材質
牛ヌメ皮
形状
スライドフックボタン式剪定鋏ケース
幅(mm)
75
色
肌色
高さ(mm)
195
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。