曜日別特売
WS-002 牛黒皮 カッターケース2段 コヅチ 06779907

WS-002 牛黒皮 カッターケース2段 コヅチ 06779907
WS-002 牛黒皮 カッターケース2段 コヅチ 06779907
WS-002 牛黒皮 カッターケース2段 コヅチ 06779907
WS-002 牛黒皮 カッターケース2段 コヅチ 06779907
WS-002 牛黒皮 カッターケース2段 コヅチ 06779907

牛黒皮 カッターケース2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06779907
品番
WS-002
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ベルト通しの金具がダブルスイング式の2段カッターケースです。

用途
2段カッターケース用。
トラスコ品番
628-8927
材質
生地:牛革、金具:鉄(クロームニッケルメッキ)
形状
カッターケース
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする