黒床皮 剪定鋏ケース フック式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06780388
品番
ST-11F
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

牛革使用のフック式剪定鋏ケースです。

用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-7681
材質
牛黒床皮
形状
剪定鋏ケース
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
205
ベルト通し幅(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする