26-547 スナップ Clover(クロバー) 06781036

スナップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(4組)
トラスコ品番
206-0091
注文コード
06781036
品番
26-547
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

赤ちゃん服や子供服の開閉に。
バッグや袋物の開閉に。
ニッケルフリーです。

トラスコ品番
206-0091
材質
真鍮
質量(g)
10
寸法P(mm)
55×125×5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする