金型デートマークSD型 アウトサイドリング専用抜き冶具

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は外径・全長・トラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
M5×0.8
全長(mm)
65
トラスコ品番
125-9616
注文コード
06781061
品番
SDNZ-16
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

アウトサイドリングをPL面から取り外しを行う為の専用抜き冶具です。
SD型デートマークのみ使用可能です。

用途
プラ型埋め込み用。
トラスコ品番
125-9616
全長(mm)
65
摘要
外径Φ16用
外径(mm)
M5×0.8
材質
本体部:ステンレス(SUS420)、カバー部:真鍮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする