コヅチ
ヌメ皮 大久保鋏ケース スライドフック ボタン式 型押
SO-21R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06781307
品番
SO-21R
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・ベルトを付けたままでも着脱可能です。
・スライド式フックでベルト通し幅を自在に調整できます。
用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-6134
材質
牛ヌメ皮
形状
スライドフックボタン式大久保鋏ケース
幅(mm)
140
色
肌色
高さ(mm)
215
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。