ステープル 4mm幅

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は全長・色・トラスコ品番が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5箱×5000本)
全長(mm)
22
トラスコ品番
385-8297
注文コード
06781648
品番
PJ422
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
用途
内装・家具木工、木材
トラスコ品番
385-8297
全長(mm)
22
材質
鉄
幅(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする