3S-11LHP ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06782068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は全長・対辺寸法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
54
対辺寸法(mm)
11
注文コード
06782068
品番
3S-11LHP
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

ディープタイプの対辺六角形状です。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2229
全長(mm)
54
対辺寸法(mm)
11
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする