6D-30LHP ディープソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06782497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は対辺寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
30
注文コード
06782497
品番
6D-30LHP
参考基準価格(税別)¥4,555販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して差し込みやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2508
対辺寸法(mm)
30
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする