※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
32
注文コード
06782698
品番
4NV-32L100HP
参考基準価格(税別)
¥5,225
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
無電解メッキのインパクト用ソケットです。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2425
対辺寸法(mm)
32
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7