6NV-24LHP インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06785331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は対辺寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
24
注文コード
06785331
品番
6NV-24LHP
参考基準価格(税別)¥3,935販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。

トラスコ品番
864-2540
全長(mm)
55
対辺寸法(mm)
24
材質
構造用鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする