4NV-10L100HP インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06785961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は対辺寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
10
注文コード
06785961
品番
4NV-10L100HP
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

無電解メッキのインパクト用ソケットです。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2406
対辺寸法(mm)
10
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする