※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・対辺寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
54
対辺寸法(mm)
5.5
注文コード
06786049
品番
3S-5.5LHP
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ディープタイプの対辺六角形状です。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2247
全長(mm)
54
対辺寸法(mm)
5.5
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。