【2027年用】金型デートマークYA型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は外径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
12
注文コード
06787799
品番
OP-YA-16-27
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。

トラスコ品番
684-2937
全長(mm)
14
外径(mm)
12
材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50 ±2
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする