浦谷商事
【2027年用】金型デートマークYA型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
6.5
注文コード
06788140
品番
OP-YA-10-27
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。
トラスコ品番
684-2939
全長(mm)
12
外径(mm)
6.5
材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50 ±2
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。