【2027年用】金型デートマーク6Y型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は外径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
6
注文コード
06788192
品番
OP-6Y-6-27-32
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。
割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。

用途
プラ型埋め込み用。
トラスコ品番
684-2934
材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
全長(mm)
8
外径(mm)
6
摘要
6Y型(年(6年表示))
硬度
HRC50 ±2
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする