【2027年用】金型デートマークYA型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)8
内容量1個注文コード06788219品番OP-YA-6-27
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。

トラスコ品番
684-2936
全長(mm)
8
外径(mm)
4
材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50 ±2
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする