【2027年用】マルチデーターデートマークYM型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は外径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
8
注文コード
06788402
品番
MD-YM-8-27
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。
Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。
時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。

トラスコ品番
684-2928
全長(mm)
10
外径(mm)
8
材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
摘要
YM型(年・月)
硬度
HRC50 ±2
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする