安全貫通ドライバー(黒金)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)150
全長(mm)186
刃先[[+]]2
内容量1本注文コード06788429品番526SK-BG
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

高強度・耐摩耗性に優れたジルコニアセラミックを内蔵することにより、万が一活線に触れてしまっても安全です。
ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。
握りやすいグリップ形状採用しました。
マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。

用途
配電盤・電気工事・電話工事に最適です。
トラスコ品番
694-8076
全長(mm)
186
軸長(mm)
150
刃先
[[+]]2
材質
Si-Cr-V鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸貫通
あり
色(グリップ)
黒
マグネットの有無
【先端マグネット】あり
注意
※万が一セラミックボールが割れる等の異常や水滴等が混入した場合は電気が導通する恐れがあります。
※本商品は、絶縁ドライバーではありません。
※作業時は必ず電気を遮断してご使用ください。
※分解・改造はしないでください。
※こじらないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする