【2027年用】金型デートマークYA型 UL型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は外径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
6.3
注文コード
06788508
品番
UL-YA-10-27
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途
プラ型埋め込み用。
トラスコ品番
684-3517
全長(mm)
11.7
外径(mm)
6.3
材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50 ±2
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする