【2027年用】金型デートマークYM型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は外径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
8
注文コード
06788797
品番
OP-YM-8-27
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。

用途
プラ型埋め込み用。
トラスコ品番
684-3507
材質
SUS420焼入研磨仕上げ
全長(mm)
10
外径(mm)
8
摘要
YM型(年・月)
硬度
HRC50 ±2
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする