浦谷商事
【2027年用】金型デートマークYM型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
6
注文コード
06789059
品番
OP-YM-6-27
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
用途
プラ型埋め込み用。
トラスコ品番
684-3508
材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
全長(mm)
8
外径(mm)
6
摘要
YM型(年・月)
硬度
HRC50 ±2
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。