4S-27L-HP ディープソケット(6角タイプ)LHP 4S TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06789409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(6角タイプ)LHP 4S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06789409
品番
4S-27L-HP
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ボルトが突出したナットを回すのに最適です。
深い個所のナットにも最適です。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2467
材質
構造用鋼
全長(mm)
83
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
27
対辺寸法(mm)
27
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする