卓上に置いて使用できるコンパクトな電動シュレッダーです。約幅30cm、奥行16cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。A4サイズまでの用紙に対応し、ちょっとした細断に最適です。最大3枚までの細断に対応します。セキュリティ性の高い2×10mmのクロスカットでの細断方式を採用しています。PSEに適合した安全性の高い商品です。