連続60分細断可能な業務用シュレッダーです。
細断形状は4×38mmのクロスカット細断を採用しています。
CD・DVDのメディア類、クレジットカードなどの各種カードも1枚ずつ細断することが可能です。
ハガ キなど厚みのある物は紙詰まりの原因となるため、細断できません。
一度の細断で最大17枚までの細断に対応します。
連続で細断する定格細断枚数は16枚です。
一般的に多く使用されている10号針のホッチキス針を留めたまま細断することが可能です。
使いやすい引き出し式ダストボックスを採用しています。
ダストボックス容量は23リットルです。
ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。
キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。
約55dbの静音設計です。
投入口は指が入らない安全設計です。
ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。
シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。
モーター保護のため、連続運転(60分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。 約60分後には再び細断が可能になります。
シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。