2×8mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。
A3用紙に対応しており、A4用紙以下のサイズも細断可能です。
カードを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。
一回の投入で、A3用紙を最大10枚または、A4用紙を15枚まとめて細断が可能です。
文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。
ダストボックスは独立型で、ごみ袋を付けての使用が可能です。
ダストボックスが一杯になった際は、満杯センサーLEDが点灯しお知らせします。
キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。
騒音は58db設計です。
紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。
投入口は指が入らない安全設計です。
ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。
シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。
モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。 約40分後には再び細断が可能になります。