曜日別特売
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087

GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087
GNB-FL3CAT-B キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊 コクヨ 06799087

キャンパスノート(ドット罫・カラー)単冊

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・罫・色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
サイズ
6号(セミB5)
罫
A罫(ドット入り)
色
青
注文コード
06799087
品番
GNB-FL3CAT-B
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ページ上部の「復習チェッカー」を使うことで、苦手な内容やテストに出る重要な内容をマークして、効率的に見返すことができます。5.罫線上にある小さな縦線「セクションガイド」を目印に、ページを

色
青
サイズ
6号(セミB5)
寸法(縦×横)(mm)
252×179
行数
30行
罫
A罫(ドット入り)
材質
背クロス:紙クロス
製本
フラット製本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする