曜日別特売
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200

GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200
GNB-FL3HAT キャンパスプリント貼付用 コクヨ 06799200

キャンパスプリント貼付用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は罫など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
罫
A罫(ドット入り)
注文コード
06799200
品番
GNB-FL3HAT
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

B5サイズのプリントが切らずにそのまま貼れる少し大きめサイズ
プリント管理に便利なB5ノビノート。
プリントが貼りやすい罫内容/各ページの四隅にはB5サイズのプリントを貼る際の目印が付いています。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ページ上部の「復習チェッカー」を使うことで、苦手な内容やテストに出る重要な内容をマークして、効率的に見返すことができます。
ギュッと押さえなくてもフラットに開く「フラット製本」を採用。左右のページの境界を感じさせず、自由なレイアウトで端から端まで書き込みができます。

行数
30行
罫
A罫(ドット入り)
仕様
1冊
材質
背クロス:紙クロス
サイズ
B5ノビ
寸法(縦×横)(mm)
266×198
製本
フラット製本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする