曜日別特売
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252

GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252
GNB-FL293BT キャンパスドット入りハーフサイズ コクヨ 06799252

キャンパスドット入りハーフサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は罫など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
罫
B罫(ドット入り)
注文コード
06799252
品番
GNB-FL293BT
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、セミB5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート
ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.罫線上にある小さな縦線「セクションガイド」を目印に、ページを2等分や4等分にできる線を引くことができます。
ギュッと押さえなくてもフラットに開く「フラット製本」を採用。左右のページの境界を感じさせず、自由なレイアウトで端から端まで書き込みができます。

行数
16行
罫
B罫(ドット入り)
材質
背クロス:紙クロス
サイズ
B6変形
寸法(縦×横)(mm)
126×179
製本
フラット製本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする