個人がたまに使用する頻度なので内容量が多い物は一度開封するとその後使用するまでの保管してる間に硬化してしまい使い物にならなくなるのでこちらの商品をリピ買いしてます。何度も購入してるので分かったのですが新品でもチューブの下(底)の方が最初から硬化してしまってるので容器自体を完全密閉式の物に見直してほしいです。もっと言うならこの量でもまだ多いと感じるので刺身に付いてくる醤油やワサビ、インスタント食品の調味料のような小袋の物を例えば5g×10個セットとかで販売してくれると使いかけの物を無駄にせず済むので助かります。
ウォーターポンプとサーモスタット交換の際に、シートガスケットに塗布して使いました。厚付け5分硬化タイプなので手早く作業する必要がありますが、適度に伸びて扱い易いです。カムカバーパッキンの液体パッキン併用箇所にも使って、まだ半分くらい残ってます。
タペットカバーパッキン交換で使用しました。使い切りサイズで安価で良かったです。
初めからこれを使用すればよかったです。アルミテープを貼ったりマフラーパテなどでは効果がなかった排気漏れが一発で収まりました。色はグレーなのでステンレスマフラーではそれほど目立ちませんし、はがす時もきれいにはがれそうなので、分解する際も楽そうです。それほど大量に使うものではないので、この量でも問題はないのですが、量と値段でいうと少し高いかなと個人的には感じましたので、★4にしました。