曜日別特売

ギアアクションサンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06850300
品番
SM-G5-5132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

軽量・低重心設計モデル。各種サンディングにおすすめ!パッドの汚れ防止に便利なラックに掛けて保管出来るリング付き

用途
自動車の板金・塗装補修・塗装面の磨き・仕上げに
付属品
22PMカプラ
全長(mm)
252
質量(kg)
1
サイズ
パットサイズ(mm):125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1300RPM
空気消費量(L/min)
85
騒音値(dB)
84
エアーインレット
1/4”NPT
オービットダイヤ(mm)
5
適合ホースサイズ(mm)
10
注意
※用途以外使用しない

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする