曜日別特売
623-21 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856557

623-21 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856557
623-21 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856557
623-21 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856557
623-21 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856557
623-21 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856557
623-21 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856557

ゴムボーイ 万能目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1本注文コード06856557品番623-21
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

未来目が切りくずをかき出し、目詰まりを抑えて軽快に切り進められます
アサリなしの刃により、切り口を滑らかに仕上げます
折り込み式でコンパクトに携帯できます
衝撃焼入れと防錆めっきを施しています

用途
コンパネ、生木、乾燥木材の切断・剪定
全長(mm)
使用時445
質量(g)
230
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×60×20
切り幅(mm)
1.2
刃渡り(mm)
210
刃形
万能目(未来目)
目数
10枚目/30mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする