623-30 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856591

623-30 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856591
623-30 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856591
623-30 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856591
623-30 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856591
623-30 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856591
623-30 ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業) 06856591

ゴムボーイ 万能目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃渡り(mm)300
内容量1本注文コード06856591品番623-30
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

未来目が切りくずをかき出し、目詰まりを抑えて軽快に切り進められます
アサリなしの刃により、切り口を滑らかに仕上げます
折り込み式でコンパクトに携帯できます
衝撃焼入れと防錆めっきを施しています

用途
コンパネ、生木、乾燥木材の切断・剪定
全長(mm)
使用時620
質量(g)
320
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×65×20
切り幅(mm)
1.3
刃渡り(mm)
300
刃形
万能目(未来目)
目数
10枚目/30mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする