Silky(ユーエム工業)
ゴムボーイ 万能目
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃渡り(mm)
240
210
240
270
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06856627
品番
623-24
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
未来目が切りくずをかき出し、目詰まりを抑えて軽快に切り進められます
アサリなしの刃により、切り口を滑らかに仕上げます
折り込み式でコンパクトに携帯できます
衝撃焼入れと防錆めっきを施しています
用途
コンパネ、生木、乾燥木材の切断・剪定
全長(mm)
使用時505
質量(g)
265
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×60×20
切り幅(mm)
1.3
刃渡り(mm)
240
刃形
万能目(未来目)
目数
10枚目/30mm