曜日別特売
P-961 ワイヤーストリッパー ホーザン 06860267

P-961 ワイヤーストリッパー ホーザン 06860267
P-961 ワイヤーストリッパー ホーザン 06860267
P-961 ワイヤーストリッパー ホーザン 06860267
P-961 ワイヤーストリッパー ホーザン 06860267
P-961 ワイヤーストリッパー ホーザン 06860267
P-961 ワイヤーストリッパー ホーザン 06860267
P-961 ワイヤーストリッパー ホーザン 06860267

ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06860267
品番
P-961
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

0.3~5.5mm2まで対応のワイドレンジモデル
本体重量わずか80gの軽量設計
スプリング連動式ストッパーで作業中にロックが掛からない

用途
単線0.65~3.2mmΦ、より線0.3~5.5mm2まで対応のワイドレンジモデル。本体重量はわずか80g。 細身で軽く、手にフィットします。
さらに、エラストマーグリップを採用しているので、長時間作業でも手が疲れません。
スプリングと連動したクリック感のあるストッパーは、作業中にストッパーが掛かってしまう事を防ぎます。
また、片手でのストッパー操作が容易で確実にロックしますので、収納時に不意に刃が開くといったことが無く、閉じた状態を保持できます。
効率よくスピーディーな作業ができる、ストリップ用スケール付き。
ストリップ長が容易に判るので、高品質な配線加工ができます。
注意
※ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする