曜日別特売

ツールセット TSAT353

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06860416
品番
TSAT353CH
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

高級感あふれるカーボン調トレー付きです。数量限定生産、ピスタチオグリーン仕様です。人気工具を追加し、車・バイク整備に最適なセットです。

用途
自動車整備用。
仕様
カーボン調トレー採用
高さ(mm)
302
奥行(mm)
232
差込角(mm)
9.5
間口(mm)
508
入組点数
69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする